サンコー(三甲)
SNコンテナー B#22YH 孔無
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)174
短辺(mm)
(内寸)300、(外寸)366
長辺(mm)
(外寸)530
有効内寸(mm)
短辺:261、長辺:421
圧縮荷重(kN[kgf])
15.68[1600]
ネスティング高さ(mm)
32
外寸法・高さ(mm)
181
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
156
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63120979
20229300OR309OR301
1個
21.5
530×366×181
オレンジ/オレンジ
なし
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148488
20229300OR309OR301(名入れ)
1セット(10個)
21.5
530×366×181
オレンジ/オレンジ
あり
1
¥
53,380
¥
58,718
(税込)
2以上
¥
49,180
¥
54,098
(税込)
3以上
¥
45,780
¥
50,358
(税込)
5以上
¥
41,660
¥
45,826
(税込)
7以上
¥
41,180
¥
45,298
(税込)
10以上
¥
39,820
¥
43,802
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る