サンコー(三甲)
オリコンP63B
材質
PP
形状
底面:斜格子リブ
高さ(mm)
(内寸)309
短辺(mm)
(内寸)368、(外寸)400
長辺(mm)
(内寸)569、(外寸)600
有効内寸(mm)
短辺:367、長辺:568
圧縮荷重(kN[kgf])
5.79[591]
外寸法・高さ(mm)
319
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
301
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63119570
56189000BL504
1個
64.3
ブルー
なし
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13140551
56189000BL504(名入れ)
1セット(10個)
64.3
ブルー
あり
1
¥
94,380
¥
103,818
(税込)
2以上
¥
90,180
¥
99,198
(税込)
3以上
¥
86,780
¥
95,458
(税込)
5以上
¥
82,660
¥
90,926
(税込)
7以上
¥
82,180
¥
90,398
(税込)
10以上
¥
80,820
¥
88,902
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る