サンコー(三甲)
エッグトレー (30-3)
仕様
●嵌合1:サンテナー B45●嵌合2:サンテナー B45-2●嵌合3:サンテナー B45-3●嵌合4:SNコンテナー C#41●嵌合5:SNコンテナー C#50
材質
PP
色
パープル
短辺(mm)
(外寸)296
長辺(mm)
(外寸)296
外寸法・高さ(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63122020
40090700PUSPR
¥
440
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
200
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
200
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
200
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません
もっと見る