てみ 小

てみ 小 - サンコー(三甲)てみ 小 - サンコー(三甲)てみ 小 - サンコー(三甲)てみ 小 - サンコー(三甲)てみ 小 - サンコー(三甲)
仕様●外寸短辺(mm):413●外寸長辺(mm):430材質PPRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)140内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312232780093200RE404レッド
2,280
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6312233680093200GL802ライトグレー
2,280
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6312234580093200BLRODブルー
2,280
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6312235480093200GR603グリーン
2,280
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6312237080093200OR309オレンジ
2,280
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする