曜日別特売

サンテナー A85-2 H

サンテナー A85-2 H - サンコー(三甲)サンテナー A85-2 H - サンコー(三甲)サンテナー A85-2 H - サンコー(三甲)サンテナー A85-2 H - サンコー(三甲)サンテナー A85-2 H - サンコー(三甲)サンテナー A85-2 H - サンコー(三甲)サンテナー A85-2 H - サンコー(三甲)サンテナー A85-2 H - サンコー(三甲)
材質PP高さ(mm)(内寸)329短辺(mm)(外寸)475長辺(mm)(外寸)720有効内寸(mm)短辺:375、長辺:614圧縮荷重(kN[kgf])3.72[380]ネスティング高さ(mm)69外寸法・高さ(mm)338RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)292
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全10種類を絞り込む
名入れ
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312486510820101CL2021個82.2720×475×338クリームなし
1
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314903910820101CL202(名入れ)1セット(10個)82.2720×475×338クリームあり
1
55,380
60,918(税込)
2以上
51,180
56,298(税込)
3以上
47,780
52,558(税込)
5以上
43,660
48,026(税込)
7以上
43,180
47,498(税込)
10以上
41,820
46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312487410820101GRAKG1個82.2720×475×338グリーンなし
1
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314904810820101GRAKG(名入れ)1セット(10個)82.2720×475×338グリーンあり
1
55,380
60,918(税込)
2以上
51,180
56,298(税込)
3以上
47,780
52,558(税込)
5以上
43,660
48,026(税込)
7以上
43,180
47,498(税込)
10以上
41,820
46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312489010820101RE4021個82.2720×475×338レッドなし
1
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314905710820101RE402(名入れ)1セット(10個)82.2720×475×338レッドあり
1
55,380
60,918(税込)
2以上
51,180
56,298(税込)
3以上
47,780
52,558(税込)
5以上
43,660
48,026(税込)
7以上
43,180
47,498(税込)
10以上
41,820
46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312485610820101RESHO1個82.2720×475×338ピンクなし
1
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314903010820101RESHO(名入れ)1セット(10個)82.2720×475×338ピンクあり
1
55,380
60,918(税込)
2以上
51,180
56,298(税込)
3以上
47,780
52,558(税込)
5以上
43,660
48,026(税込)
7以上
43,180
47,498(税込)
10以上
41,820
46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312484710820101YE3101個82.2720×475×338イエローなし
1
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314902110820101YE310(名入れ)1セット(10個)82.2720×475×338イエローあり
1
55,380
60,918(税込)
2以上
51,180
56,298(税込)
3以上
47,780
52,558(税込)
5以上
43,660
48,026(税込)
7以上
43,180
47,498(税込)
10以上
41,820
46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする