サンコー(三甲)
サンテナー PK-6
仕様
嵌合1:サンテナー PK-6A●嵌合2:サンテナー PK-6B
材質
PP
形状
底面:斜格子網目
高さ(mm)
(内寸)100
短辺(mm)
(外寸)290
長辺(mm)
(外寸)490
有効内寸(mm)
短辺:261、長辺:461
外寸法・高さ(mm)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63124050
10123200YETENYW05
1個
12.2
490×290×108
イエロー/イエロー
なし
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148908
10123200YETENYW05(名入れ)
1セット(10個)
12.2
490×290×108
イエロー/イエロー
あり
1
¥
36,380
¥
40,018
(税込)
2以上
¥
32,180
¥
35,398
(税込)
3以上
¥
28,780
¥
31,658
(税込)
5以上
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
7以上
¥
24,180
¥
26,598
(税込)
10以上
¥
22,820
¥
25,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る