サンコー(三甲)
サンテナー B10
仕様
嵌合1:サンテナー B25T
材質
PP
形状
底面:格子網目
高さ(mm)
(内寸)65
短辺(mm)
(外寸)370
長辺(mm)
(外寸)500
有効内寸(mm)
短辺:337、長辺:452
圧縮荷重(kN[kgf])
23.0[2350]
外寸法・高さ(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
57
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63124025
10100300OR309
1個
10.1
500×370×73
オレンジ
なし
1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148890
10100300OR309(名入れ)
1セット(10個)
10.1
500×370×73
オレンジ
あり
1
¥
38,380
¥
42,218
(税込)
2以上
¥
34,180
¥
37,598
(税込)
3以上
¥
30,780
¥
33,858
(税込)
5以上
¥
26,660
¥
29,326
(税込)
7以上
¥
26,180
¥
28,798
(税込)
10以上
¥
24,820
¥
27,302
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る