サンコー(三甲)
サンバケット 23NB H付
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)192
短辺(mm)
(内寸)286、(外寸)332
長辺(mm)
(外寸)502
有効内寸(mm)
短辺:260、長辺:422
圧縮荷重(kN[kgf])
10.70[1090]
ネスティング高さ(mm)
90
外寸法・高さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
168
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63123876
20233001GL802
1個
23.1
502×332×200
ライトグレー
なし
1
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148741
20233001GL802(名入れ)
1セット(10個)
23.1
502×332×200
ライトグレー
あり
1
¥
56,380
¥62,018
(税込)
2以上
¥
52,180
¥57,398
(税込)
3以上
¥
48,780
¥53,658
(税込)
5以上
¥
44,660
¥49,126
(税込)
7以上
¥
44,180
¥48,598
(税込)
10以上
¥
42,820
¥47,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る