サンコー(三甲)
サンクリーンカート#400D
仕様
●外寸短辺(mm):713●外寸長辺(mm):987
材質
PP
色
グレー
内高(mm)
743
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
940
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63122808
64000001GL803
1個
なし
1
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13145225
64000001GL803(名入れ)
1セット(5個)
あり
1
¥
830,500
¥
913,550
(税込)
2以上
¥
815,500
¥
897,050
(税込)
3以上
¥
812,700
¥
893,970
(税込)
4以上
¥
811,300
¥
892,430
(税込)
5以上
¥
807,400
¥
888,140
(税込)
6以上
¥
806,900
¥
887,590
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。