サンコー(三甲)
サンバルクTC-4(Fセット)un無しEP
色
ブラック/ホワイト
容量(L)
1050
短辺(mm)
(外寸)1000
長辺(mm)
(外寸)1200
外寸法・高さ(mm)
1146
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63122878
80778000BKWH
¥
242,260
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
1
お送りできません