サンコー(三甲)
サンペール# 4 (本体ハンドル付)
材質
PP
色
ブラック
高さ(mm)
(内寸)178
容量(L)
4
短辺(mm)
(外寸)210
長辺(mm)
(内寸)190、(外寸)212
有効内寸(mm)
短辺:167、長辺:167
圧縮荷重(kN[kgf])
3.08[314]
外寸法・高さ(mm)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
166
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63123429
40040902BK901
¥
912
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600