サンケース C300-2 本体

サンケース C300-2 本体 - サンコー(三甲)
仕様●内寸長辺(mm):127●外寸長辺(mm):137材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.3内高(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)50内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312367540018700TM
317
229
252(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方300¥3,000/税込¥3,300
北海道地方301¥6,000/税込¥6,600
北海道地方601¥9,000/税込¥9,900
北海道地方901¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1201¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方300¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方301¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方601¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方901¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方1201¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする