サンケース K200-4 本体

サンケース K200-4  本体 - サンコー(三甲)
仕様●外寸短辺(mm):96●外寸長辺(mm):126●有効内寸短辺(mm):73●有効内寸長辺(mm):108●有効内寸高さ(mm):24材質本体PS フタPP透明/透明容量(L)0.2RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)34内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312360520023800TM
252
189
208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方400¥3,000/税込¥3,300
北海道地方401¥6,000/税込¥6,600
北海道地方801¥9,000/税込¥9,900
北海道地方1201¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1601¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方400¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方401¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方801¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方1201¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方1601¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする