サンコー(三甲)
サンケース C300-3 本体
材質
本体PP
フタPS
仕様
●外寸長辺(mm):153●有効内寸長辺(mm):135●有効内寸高さ(mm):21
容量(L)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
32
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63123684
40013400TM
透明/透明
¥
317
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63123700
40013400CL202
クリーム
¥
317
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。