サンペールK#20D 本体

サンペールK#20D 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#20D 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#20D 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#20D 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#20D 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#20D 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#20D 本体 - サンコー(三甲)
仕様●外寸短辺(mm):200●外寸長辺(mm):400●有効内寸短辺(mm):147●有効内寸長辺(mm):347●有効内寸高さ(mm):359材質本体PP フタPEホワイト容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)387
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1314420920205800WH101(名入れ)1セット(10個)あり
1
37,380
41,118(税込)
2以上
33,180
36,498(税込)
3以上
29,780
32,758(税込)
5以上
25,660
28,226(税込)
7以上
25,180
27,698(税込)
10以上
23,820
26,202(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312426020205800WH1011個なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6312426020205800WH1018206668920205805WH10120205800WH101 サンペールK#20D 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲) 82066689サンペールK#20D 本体、蓋セット EPDMパッキンサンコー(三甲)1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする