サンペールK#40 本体

サンペールK#40 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40 本体 - サンコー(三甲)
仕様●外寸短辺(mm):319●外寸長辺(mm):470●有効内寸短辺(mm):281●有効内寸長辺(mm):420●有効内寸高さ(mm):316材質PPホワイト容量(L)39.5RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)354
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1314419120400700WH101(名入れ)1セット(10個)あり
1
44,380
48,818(税込)
2以上
40,180
44,198(税込)
3以上
36,780
40,458(税込)
5以上
32,660
35,926(税込)
7以上
32,180
35,398(税込)
10以上
30,820
33,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312423520400700WH1011個なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6312423520400700WH1018206650620400703WH10120400700WH101 サンペールK#40 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲) 82066506サンペールK#40 本体、蓋セット EPDMパッキンサンコー(三甲)1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする