曜日別特売

サンペールK#21 本体

サンペールK#21 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#21 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#21 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#21 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#21 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#21 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#21 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#21 本体 - サンコー(三甲)
仕様●外寸短辺(mm):297●外寸長辺(mm):397●有効内寸短辺(mm):237●有効内寸長辺(mm):322●有効内寸高さ(mm):262材質本体PP フタPE容量(L)21.1RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)297
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1314422720225300GL803(名入れ)1セット(10個)グレーあり
1
36,380
40,018(税込)
2以上
32,180
35,398(税込)
3以上
28,780
31,658(税込)
5以上
24,660
27,126(税込)
7以上
24,180
26,598(税込)
10以上
22,820
25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314423620225300WH101(名入れ)1セット(10個)ホワイトあり
1
36,380
40,018(税込)
2以上
32,180
35,398(税込)
3以上
28,780
31,658(税込)
5以上
24,660
27,126(税込)
7以上
24,180
26,598(税込)
10以上
22,820
25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312427820225300GL8031個グレーなし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
6312428720225300WH1011個ホワイトなし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6312427820225300GL8038206671620225302GL80320225300GL803 サンペールK#21 本体、蓋セット EPDMパッキン 色グレー サンコー(三甲) 82066716サンペールK#21 本体、蓋セット EPDMパッキン 色グレーサンコー(三甲)1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6312428720225300WH1018206675020225302WH10120225300WH101 サンペールK#21 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲) 82066750サンペールK#21 本体、蓋セット EPDMパッキンサンコー(三甲)1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする