サンペールK#40J 本体

サンペールK#40J 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40J 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40J 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40J 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40J 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40J 本体 - サンコー(三甲)サンペールK#40J 本体 - サンコー(三甲)
仕様●外寸短辺(mm):322●外寸長辺(mm):460●有効内寸短辺(mm):217●有効内寸長辺(mm):350●有効内寸高さ(mm):443材質PPレッド容量(L)42.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)465
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1314403520405100RENIT(名入れ)1セット(10個)あり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6312405920405100RENIT1個なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする