ボルトクールライト+半袖ブルゾン・ファン・バッテリーセット

ボルトクールライト+半袖ブルゾン・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+半袖ブルゾン・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+半袖ブルゾン・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+半袖ブルゾン・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+半袖ブルゾン・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+半袖ブルゾン・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+半袖ブルゾン・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+半袖ブルゾン・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOL

公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。

用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※公式ファン・バッテリー以外の使用は故障・怪我に繋がりますのでおやめください。
※駆動時間は環境により異なる場合があります。
※高温・低温になりやすい場所及び直射日光を避けて保管ください。
※その他詳しいお手入れ方法や禁忌事項は取り扱い説明書をご確認ください。
※公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)以外は非対応です。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63126369G244020モクグレーXL1265226
8,4007,498
6,798
アウトレット
7,478(税込)
当日出荷
残り5点です
63126378G244020モクグレーXXL1345526
8,4007,498
6,098
アウトレット
6,708(税込)
当日出荷
残り11点です
63126168G244020ネイビーXS1084322
8,400
取扱い終了
63126177G244020ネイビーS1124523
8,400
取扱い終了
63126186G244020ネイビーM1164724
8,400
取扱い終了
63126195G244020ネイビーL1204925
8,400
取扱い終了
63126204G244020ネイビーXL1265226
8,400
取扱い終了
63126220G244020ネイビーXXL1345526
8,400
取扱い終了
63126229G244020ネイビー3XL1445826
8,400
取扱い終了
63126238G244020ネイビー4XL1546126
8,400
取扱い終了
63126247G244020ブラックXS1084322
8,400
取扱い終了
63126256G244020ブラックS1124523
8,400
取扱い終了
63126265G244020ブラックM1164724
8,400
取扱い終了
63126274G244020ブラックL1204925
8,400
取扱い終了
63126290G244020ブラックXL1265226
8,400
取扱い終了
63126299G244020ブラックXXL1345526
8,400
取扱い終了
63126308G244020ブラック3XL1445826
8,400
取扱い終了
63126317G244020ブラック4XL1546126
8,400
取扱い終了
63126326G244020モクグレーXS1084322
8,400
取扱い終了
63126335G244020モクグレーS1124523
8,400
取扱い終了
63126344G244020モクグレーM1164724
8,400
取扱い終了
63126360G244020モクグレーL1204925
8,400
取扱い終了
63126387G244020モクグレー3XL1445826
8,400
取扱い終了
63126396G244020モクグレー4XL1546126
8,400
取扱い終了
63126405G244020グレーカモXS1084322
8,400
取扱い終了
63126414G244020グレーカモS1124523
8,400
取扱い終了
63126430G244020グレーカモM1164724
8,400
取扱い終了
63126439G244020グレーカモL1204925
8,400
取扱い終了
63126448G244020グレーカモXL1265226
8,400
取扱い終了
63126457G244020グレーカモXXL1345526
8,400
取扱い終了
63126466G244020グレーカモ3XL1445826
8,400
取扱い終了
63126475G244020グレーカモ4XL1546126
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする