曜日別特売

ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット

ボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOLボルトクールライト+ベスト・ファン・バッテリーセット - VOLTCOOL

公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。

用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※公式ファン・バッテリー以外の使用は故障・怪我に繋がりますのでおやめください。
※駆動時間は環境により異なる場合があります。
※高温・低温になりやすい場所及び直射日光を避けて保管ください。
※その他詳しいお手入れ方法や禁忌事項は取り扱い説明書をご確認ください。
※公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)以外は非対応です。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19315427G244029【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)グレーカモL12045
8,4008,390
6,098
アウトレット
6,708(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
19315436G244029【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)モクグレーS11241
8,4008,390
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
63126484G244029-ネイビーXS10839
8,400
取扱い終了
63126500G244029-ネイビーS11241
8,400
取扱い終了
63126509G244029-ネイビーM11643
8,400
取扱い終了
63126518G244029-ネイビーL12045
8,400
取扱い終了
63126527G244029-ネイビーXL12648
8,400
取扱い終了
63126536G244029-ネイビーXXL13451
8,400
取扱い終了
63126545G244029-ネイビー3XL14454
8,400
取扱い終了
63126554G244029-ネイビー4XL15457
8,400
取扱い終了
63126570G244029-ブラックXS10839
8,400
取扱い終了
63126579G244029-ブラックS11241
8,400
取扱い終了
63126588G244029-ブラックM11643
8,400
取扱い終了
63126597G244029-ブラックL12045
8,400
取扱い終了
63126606G244029-ブラックXL12648
8,400
取扱い終了
63126615G244029-ブラックXXL13451
8,400
取扱い終了
63126624G244029-ブラック3XL14454
8,400
取扱い終了
63126640G244029-ブラック4XL15457
8,400
取扱い終了
63126649G244029-モクグレーXS10839
8,400
取扱い終了
63126658G244029-モクグレーS11241
8,400
取扱い終了
63126667G244029-モクグレーM11643
8,400
取扱い終了
63126676G244029-モクグレーL12045
8,400
取扱い終了
63126685G244029-モクグレーXL12648
8,400
取扱い終了
63126694G244029-モクグレーXXL13451
8,400
取扱い終了
63126710G244029-モクグレー3XL14454
8,400
取扱い終了
63126719G244029-モクグレー4XL15457
8,400
取扱い終了
63126728G244029-グレーカモXS10839
8,400
取扱い終了
63126737G244029-グレーカモS11241
8,400
取扱い終了
63126746G244029-グレーカモM11643
8,400
取扱い終了
63126755G244029-グレーカモL12045
8,400
取扱い終了
63126764G244029-グレーカモXL12648
8,400
取扱い終了
63126780G244029-グレーカモXXL13451
8,400
取扱い終了
63126789G244029-グレーカモ3XL14454
8,400
取扱い終了
63126798G244029-グレーカモ4XL15457
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする