サンコー(三甲)
パレット LX-1112R2
材質
PP
色
ブルー
短辺(mm)
(外寸)1100
長辺(mm)
(外寸)1200
外寸法・高さ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63155236
84014801BL503
1個
なし
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13154587
84014801BL503(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
311,800
¥
342,980
(税込)
2以上
¥
306,800
¥
337,480
(税込)
3以上
¥
299,130
¥
329,043
(税込)
5以上
¥
294,800
¥
324,280
(税込)
7以上
¥
294,230
¥
323,653
(税込)
10以上
¥
292,800
¥
322,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る