曜日別特売

トロ函 #70 孔有 H付

トロ函 #70 孔有 H付 - サンコー(三甲)トロ函 #70 孔有 H付 - サンコー(三甲)トロ函 #70 孔有 H付 - サンコー(三甲)トロ函 #70 孔有 H付 - サンコー(三甲)トロ函 #70 孔有 H付 - サンコー(三甲)トロ函 #70 孔有 H付 - サンコー(三甲)トロ函 #70 孔有 H付 - サンコー(三甲)
材質PP形状底面:その他高さ(mm)(内寸)198短辺(mm)(内寸)482、(外寸)522長辺(mm)(内寸)795、(外寸)862有効内寸(mm)短辺:423、長辺:732圧縮荷重(kN[kgf])6.18[630]ネスティング高さ(mm)48外寸法・高さ(mm)208RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)198
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315779920700201BL5021個68.5862×522×208なし
1
9,698
10,668(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314987920700201BL502(名入れ)1セット(10個)68.5862×522×208あり
1
113,380
124,718(税込)
2以上
109,180
120,098(税込)
3以上
105,780
116,358(税込)
5以上
101,660
111,826(税込)
7以上
101,180
111,298(税込)
10以上
99,820
109,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする