曜日別特売

麺コンテナー 14型

麺コンテナー 14型 - サンコー(三甲)麺コンテナー 14型 - サンコー(三甲)麺コンテナー 14型 - サンコー(三甲)麺コンテナー 14型 - サンコー(三甲)麺コンテナー 14型 - サンコー(三甲)麺コンテナー 14型 - サンコー(三甲)麺コンテナー 14型 - サンコー(三甲)
材質強化PP形状底面:斜格子網目高さ(mm)(内寸)76短辺(mm)(内寸)351、(外寸)381長辺(mm)(内寸)531、(外寸)565有効内寸(mm)短辺:346、長辺:526圧縮荷重(kN[kgf])31.19[3180]外寸法・高さ(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)66
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315789610125300OR3011個14565×381×86なし
1
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314990610125300OR301(名入れ)1セット(10個)14565×381×86あり
1
44,380
48,818(税込)
2以上
40,180
44,198(税込)
3以上
36,780
40,458(税込)
5以上
32,660
35,926(税込)
7以上
32,180
35,398(税込)
10以上
30,820
33,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする