サンコー(三甲)
サンボックス #8-3(導電)
仕様
●嵌合1:サンボックス 3-3●嵌合2:サンボックス #5-4 PP●嵌合3:サンボックス #8-3●嵌合4:サンボックス #10-4(PP)●嵌合5:サンボックス 3-3(導電)●嵌合6:サンボックス #5-4 導電
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)130
短辺(mm)
(内寸)208、(外寸)225
長辺(mm)
(外寸)337
有効内寸(mm)
短辺:205、長辺:300
圧縮荷重(kN[kgf])
10.79[1100]
外寸法・高さ(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
120
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157230
20084200BK
1個
8.1
337×225×135
ブラック
なし
1
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149556
20084200BK(名入れ)
1セット(10個)
8.1
337×225×135
ブラック
あり
1
¥
48,380
¥
53,218
(税込)
2以上
¥
44,180
¥
48,598
(税込)
3以上
¥
40,780
¥
44,858
(税込)
5以上
¥
36,660
¥
40,326
(税込)
7以上
¥
36,180
¥
39,798
(税込)
10以上
¥
34,820
¥
38,302
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る