サンコー(三甲)
テンバコ ED-43
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)235
短辺(mm)
(内寸)330、(外寸)374
長辺(mm)
(外寸)630
有効内寸(mm)
短辺:320、長辺:560
外寸法・高さ(mm)
243
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
225
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156749
67404900BK00
1個
43.2
630×374×243
ブラック
なし
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149170
67404900BK00(名入れ)
1セット(10個)
43.2
630×374×243
ブラック
あり
1
¥
81,380
¥
89,518
(税込)
2以上
¥
77,180
¥
84,898
(税込)
3以上
¥
73,780
¥
81,158
(税込)
5以上
¥
69,660
¥
76,626
(税込)
7以上
¥
69,180
¥
76,098
(税込)
10以上
¥
67,820
¥
74,602
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る