曜日別特売

サンボックス #26-2C

サンボックス #26-2C - サンコー(三甲)サンボックス #26-2C - サンコー(三甲)サンボックス #26-2C - サンコー(三甲)サンボックス #26-2C - サンコー(三甲)サンボックス #26-2C - サンコー(三甲)サンボックス #26-2C - サンコー(三甲)サンボックス #26-2C - サンコー(三甲)サンボックス #26-2C - サンコー(三甲)
材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)108短辺(mm)(内寸)396、(外寸)436長辺(mm)(外寸)518有効内寸(mm)短辺:389、長辺:472圧縮荷重(kN[kgf])30.8[3140]外寸法・高さ(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315720520263000BL5031個20.1518×436×116ブルーなし
1
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314953820263000BL503(名入れ)1セット(10個)20.1518×436×116ブルーあり
1
48,380
53,218(税込)
2以上
44,180
48,598(税込)
3以上
40,780
44,858(税込)
5以上
36,660
40,326(税込)
7以上
36,180
39,798(税込)
10以上
34,820
38,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6315721420263000GL8021個20.1518×436×116ライトグレーなし
1
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314954720263000GL802(名入れ)1セット(10個)20.1518×436×116ライトグレーあり
1
48,380
53,218(税込)
2以上
44,180
48,598(税込)
3以上
40,780
44,858(税込)
5以上
36,660
40,326(税込)
7以上
36,180
39,798(税込)
10以上
34,820
38,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする