曜日別特売

ピュアクレート 12P-9

ピュアクレート 12P-9 - サンコー(三甲)ピュアクレート 12P-9 - サンコー(三甲)ピュアクレート 12P-9 - サンコー(三甲)ピュアクレート 12P-9 - サンコー(三甲)ピュアクレート 12P-9 - サンコー(三甲)ピュアクレート 12P-9 - サンコー(三甲)ピュアクレート 12P-9 - サンコー(三甲)
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用材質PP形状底面:斜格子網目高さ(mm)(内寸)262短辺(mm)(内寸)234有効内寸(mm)225×300×252外寸(mm)341×266×276RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315747620198700RE4011個341×266×276225×300×252レッド20.6[2100]なし
1
2,498
2,748(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314980920198700RE401(名入れ)1セット(10個)341×266×276225×300×252レッド20.6[2100]あり
1
41,380
45,518(税込)
2以上
37,180
40,898(税込)
3以上
33,780
37,158(税込)
5以上
29,660
32,626(税込)
7以上
29,180
32,098(税込)
10以上
27,820
30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする