サンコー(三甲)
ペタンコO-20B
仕様
●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B●嵌合4:サンクレットオリコン P19B●嵌合5:サンクレットオリコン P19B-B●嵌合6:ペタンコC-20B
材質
PP
形状
底面:斜格子リブ
高さ(mm)
(内寸)266
短辺(mm)
(内寸)232、(外寸)264
長辺(mm)
(内寸)336、(外寸)366
有効内寸(mm)
短辺:231、長辺:335
圧縮荷重(kN[kgf])
3.27[334]
外寸法・高さ(mm)
272
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
258
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63158824
55869000TMBL
1個
20.5
透明/ブルー
なし
1
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141156
55869000TMBL(名入れ)
1セット(10個)
20.5
透明/ブルー
あり
1
¥
51,300
¥
56,430
(税込)
2以上
¥
47,100
¥
51,810
(税込)
3以上
¥
43,700
¥
48,070
(税込)
5以上
¥
39,580
¥
43,538
(税込)
7以上
¥
39,100
¥
43,010
(税込)
10以上
¥
37,740
¥
41,514
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る