サンコー(三甲)
ハンディボックス 3 セット
材質
PP
高さ(mm)
(内寸)144
容量(L)
6.3
短辺(mm)
(外寸)182
長辺(mm)
(外寸)328
外寸法・高さ(mm)
154
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63159050
20070401BL503
1個
ブルー
なし
1
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13158078
20070401BL503(名入れ)
1セット(10個)
ブルー
あり
1
¥
33,380
¥
36,718
(税込)
2以上
¥
29,180
¥
32,098
(税込)
3以上
¥
25,780
¥
28,358
(税込)
5以上
¥
21,660
¥
23,826
(税込)
7以上
¥
21,180
¥
23,298
(税込)
10以上
¥
19,820
¥
21,802
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。