サンコー(三甲)
サンボックス蓋 24-2B(ロック付)
材質
PP
短辺(mm)
(外寸)352
長辺(mm)
(外寸)454
外寸法・高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63159059
70130601GR603
嵌合1:サンボックス 24-2、嵌合2:サンボックス 24-2B
グリーン
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63159068
70130601BL512
嵌合1:サンボックス 24-2、嵌合2:サンボックス 24-2B
ライトブルー
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63159077
70130601GL802
嵌合1:サンボックス 24-2、嵌合2:サンボックス 24-2B
ライトグレー
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る