サンコー(三甲)
サンボックス蓋 9E(サンロック付)
材質
PP
短辺(mm)
(外寸)292
長辺(mm)
(外寸)378
外寸法・高さ(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156374
70016901GL802
嵌合1:サンボックス #9B-2、嵌合2:サンボックス #9B-11、嵌合3:サンボックス #9E
ライトグレー
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63156390
70016901YE201
嵌合1:サンボックス #9B-2、嵌合2:サンボックス #9B-11、嵌合3:サンボックス #9E
イエロー
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る