サンコー(三甲)
テンバコ ED-Tフタ
材質
導電性PP
短辺(mm)
(外寸)400
長辺(mm)
(外寸)603
外寸法・高さ(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156426
67403800BK00
嵌合1:テンバコ ED-18、嵌合2:テンバコ ED-27、嵌合3:テンバコ ED-27M2、嵌合4:テンバコ ED-36、嵌合5:テンバコ ED-54
ブラック
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
10
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
20
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
10
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
20
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
1
お送りできません
もっと見る