サンコー(三甲)
鳥篭9型 セット
材質
PP
有効内寸(mm)
433×683
内寸法(mm)
467×710×220
外寸法(mm)
510×756×269
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
220
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63155945
80048601OR308
1個
68
オレンジ
なし
1
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13158656
80048601OR308(名入れ)
1セット(10個)
68
オレンジ
あり
1
¥
95,380
¥
104,918
(税込)
2以上
¥
91,180
¥
100,298
(税込)
3以上
¥
87,780
¥
96,558
(税込)
5以上
¥
83,660
¥
92,026
(税込)
7以上
¥
83,180
¥
91,498
(税込)
10以上
¥
81,820
¥
90,002
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る