サンコー(三甲)
プラテクターS303
材質
PP
色
乳白色
高さ(mm)
【外寸】114
短辺(mm)
【外寸】303
長辺(mm)
【外寸】303
圧縮荷重(kN[kgf])
17.7(1810)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156085
80790200WHNA
¥
2,663
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600