サンコー(三甲)
プラテクター755B-2(グロメット下面のみ2ヶ)
材質
PP
色
ブルー
高さ(mm)
【外寸】138
短辺(mm)
【外寸】755
長辺(mm)
【外寸】765
圧縮荷重(kN[kgf])
94.1(9600)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156040
80292602BL506
¥
49,880
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
4
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
4
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
4
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません