育苗箱 園芸用2型

育苗箱 園芸用2型 - サンコー(三甲)育苗箱 園芸用2型 - サンコー(三甲)育苗箱 園芸用2型 - サンコー(三甲)育苗箱 園芸用2型 - サンコー(三甲)育苗箱 園芸用2型 - サンコー(三甲)育苗箱 園芸用2型 - サンコー(三甲)育苗箱 園芸用2型 - サンコー(三甲)
仕様●内寸短辺(mm):332●内寸長辺(mm):474●外寸短辺(mm):353●外寸長辺(mm):504●底面形状:網目その他●有効内寸短辺(mm):312●有効内寸長辺(mm):454●有効内寸高さ(mm):90材質PP容量(L)13.4内高(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)99
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315761620120600BL5021個なし
1
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1313874020120600BL502(名入れ)1セット(10個)あり
1
29,380
32,318(税込)
2以上
25,180
27,698(税込)
3以上
21,780
23,958(税込)
5以上
17,660
19,426(税込)
7以上
17,180
18,898(税込)
10以上
15,820
17,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする