サンコー(三甲)
角タブ400(セット)
材質
PP
色
Bブルー
高さ(mm)
(内寸)456
容量(L)
393
短辺(mm)
(外寸)875
長辺(mm)
(内寸)1210、(外寸)1300
有効内寸(mm)
短辺:695、長辺:1120
外寸法・高さ(mm)
466
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
456
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156164
24000001BLFUL
¥
35,560
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000