サンコー(三甲)
サンショップカーゴ19L
材質
PP
色
Aグレー
高さ(mm)
【外寸】232
容量(L)
18.6
短辺(mm)
【外寸】308
長辺(mm)
【外寸】405
ネスティング高さ(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157984
10195700GL804
1個
なし
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13158437
10195700GL804(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
28,380
¥
31,218
(税込)
2以上
¥
24,180
¥
26,598
(税込)
3以上
¥
20,780
¥
22,858
(税込)
5以上
¥
16,660
¥
18,326
(税込)
7以上
¥
16,180
¥
17,798
(税込)
10以上
¥
14,820
¥
16,302
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。