サンコー(三甲)
サンショップカーゴ 4L
材質
PP
色
レッド/グリーン
高さ(mm)
【外寸】128
容量(L)
4
短辺(mm)
【外寸】185
長辺(mm)
【外寸】250
ネスティング高さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63158009
10045100RE401GR603
1個
なし
1
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13158455
10045100RE401GR603(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
22,990
¥
25,289
(税込)
2以上
¥
18,790
¥
20,669
(税込)
3以上
¥
15,390
¥
16,929
(税込)
5以上
¥
11,270
¥
12,397
(税込)
7以上
¥
10,790
¥
11,869
(税込)
10以上
¥
9,430
¥
10,373
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。