サンコー(三甲)
サンショップカーゴ10L
種別
10105100TM RESEJ
材質
PP
高さ(mm)
【外寸】185
容量(L)
10.3
短辺(mm)
【外寸】280
長辺(mm)
【外寸】359
ネスティング高さ(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157966
10105100TMRESEJ
1個
なし
1
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13158419
10105100TMRESEJ(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
25,990
¥
28,589
(税込)
2以上
¥
21,790
¥
23,969
(税込)
3以上
¥
18,390
¥
20,229
(税込)
5以上
¥
14,270
¥
15,697
(税込)
7以上
¥
13,790
¥
15,169
(税込)
10以上
¥
12,430
¥
13,673
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。