曜日別特売

デジタル指示調節計:R36

デジタル指示調節計:R36 - azbil(旧:山武)
質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など内容量1個
関連資料:(0.74MB)
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63140667R36TC0UA1000第一:電流出力、第二:なし
176,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
63140676R36TC0UA10D0第一:電流出力、第二:なし
181,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140694R36TC0UA1100第一:電流出力、第二:なし
187,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63140710R36TC0UA11D0第一:電流出力、第二:なし
193,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140728R36TC0UA1200第一:電流出力、第二:なし
229,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140737R36TC0UA12D0第一:電流出力、第二:なし
235,000
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140755R36TC0UA1300第一:電流出力、第二:なし
198,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140764R36TC0UA13D0第一:電流出力、第二:なし
204,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140789R36TC0UA1400第一:電流出力、第二:なし
229,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140798R36TC0UA14D0第一:電流出力、第二:なし
235,000
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140816R36TC0UA2000第一:電流出力、第二:なし
193,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63140825R36TC0UA20D0第一:電流出力、第二:なし
198,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140850R36TC0UA2100第一:電流出力、第二:なし
204,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
63140859R36TC0UA21D0第一:電流出力、第二:なし
210,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63140877R36TC0UA2200第一:電流出力、第二:なし
246,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
63140886R36TC0UA22D0第一:電流出力、第二:なし
252,000
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140904R36TC0UA2300第一:電流出力、第二:なし
215,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
63140920R36TC0UA23D0第一:電流出力、第二:なし
221,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63140938R36TC0UA2400第一:電流出力、第二:なし
246,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63140947R36TC0UA24D0第一:電流出力、第二:なし
252,000
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140965R36TC0UA4000第一:電流出力、第二:なし
176,000
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140974R36TC0UA40D0第一:電流出力、第二:なし
181,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63140999R36TC0UA4100第一:電流出力、第二:なし
187,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141008R36TC0UA41D0第一:電流出力、第二:なし
193,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141026R36TC0UA4200第一:電流出力、第二:なし
229,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141035R36TC0UA42D0第一:電流出力、第二:なし
235,000
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141060R36TC0UA4300第一:電流出力、第二:なし
198,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141069R36TC0UA43D0第一:電流出力、第二:なし
204,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141087R36TC0UA4400第一:電流出力、第二:なし
229,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141096R36TC0UA44D0第一:電流出力、第二:なし
235,000
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141114R36TC0UA5000第一:電流出力、第二:なし
193,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141130R36TC0UA50D0第一:電流出力、第二:なし
198,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141148R36TC0UA5100第一:電流出力、第二:なし
204,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63141157R36TC0UA51D0第一:電流出力、第二:なし
210,000
209,800
230,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141175R36TC0UA5200第一:電流出力、第二:なし
246,000
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141184R36TC0UA52D0第一:電流出力、第二:なし
252,000
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141209R36TC0UA5300第一:電流出力、第二:なし
215,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63141218R36TC0UA53D0第一:電流出力、第二:なし
221,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141236R36TC0UA5400第一:電流出力、第二:なし
246,000
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141245R36TC0UA54D0第一:電流出力、第二:なし
252,000
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141270R36TR0UA1000第一:リレー出力、第二:なし
172,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
63141279R36TR0UA10D0第一:リレー出力、第二:なし
178,000
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141297R36TR0UA1100第一:リレー出力、第二:なし
183,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
63141306R36TR0UA11D0第一:リレー出力、第二:なし
189,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141324R36TR0UA1200第一:リレー出力、第二:なし
225,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141340R36TR0UA12D0第一:リレー出力、第二:なし
231,000
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141358R36TR0UA1300第一:リレー出力、第二:なし
194,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141367R36TR0UA13D0第一:リレー出力、第二:なし
200,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141385R36TR0UA1400第一:リレー出力、第二:なし
225,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
63141394R36TR0UA14D0第一:リレー出力、第二:なし
231,000
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする