曜日別特売

室内用温度センサ

室内用温度センサ - azbil(旧:山武)
シリーズ形TY70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
種類
出力形式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
精度
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63147780TY7043D0400ネオセンサ温度(4-20mA)リード線出力
132,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
63147789TY7043D0400-1ネオセンサ温度(4-20mA)リード線出力
132,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
63147798TY7043Z0K00ネオセンサ±0.5℃ (0~60℃において)(補足) 印加電流:0.1~0.3mA、風速:0.15m/sダウンフローリード線出力
22,500
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
63147807TY7043Z0K00-1ネオセンサ±0.5℃ (0~60℃において)(補足) 印加電流:0.1~0.3mA、風速:0.15m/sダウンフローリード線出力
22,500
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
63147816TY7043Z0P00ネオセンサ±0.3℃ (0~60℃において)(補足) 印加電流:1mA、風速:0.15m/sダウンフローリード線出力
20,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
63147825TY7043Z0P00-1ネオセンサ±0.3℃ (0~60℃において)(補足) 印加電流:1mA、風速:0.15m/sダウンフローリード線出力
20,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
63147834TY7043Z0P01ネオセンサ±0.3℃ (0~60℃において)(補足) 印加電流:1mA、風速:0.15m/sダウンフローモジュラジャック出力
22,500
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
63147850TY7043Z0P01-1ネオセンサ±0.3℃ (0~60℃において)(補足) 印加電流:1mA、風速:0.15m/sダウンフローモジュラジャック出力
22,500
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
63147859TY7053Z0P00高感度ネオセンサ±0.3℃ (0~60℃において)(補足) 印加電流:1mA、風速:0.15m/sダウンフローリード線出力
22,500
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
63147868TY7053Z0P00-1高感度ネオセンサ±0.3℃ (0~60℃において)(補足) 印加電流:1mA、風速:0.15m/sダウンフローリード線出力
22,500
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする