曜日別特売

コードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属)

コードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属) - ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属) - ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属) - ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属) - ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属) - ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属) - ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属) - ブロードウォッチ

6段階の回転速度調節。
偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。
簡単にパット交換ができる。
大容量バッテリーで長時間の使用が可能。
コードレスで取り回しよく作業が可能。
付属パッド径 約14.5cm
波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属

用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途仕様【専用ACアダプタ】AC-DC21-1A質量(g)約1170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約14.5×29×15内容量1台
注意
※安全上のご注意
※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460696CW-PS-LB
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする