置き配荷物検知器

置き配荷物検知器 - ワンダーキット置き配荷物検知器 - ワンダーキット置き配荷物検知器 - ワンダーキット置き配荷物検知器 - ワンダーキット置き配荷物検知器 - ワンダーキット

荷物を検知して、端末機器に通知!
超音波センサーで荷物(物体)を検知し、検知後、Wi-Fiネットワークを通じて「LINE(ライン)」で荷物が置かれたことを通知することができます。
約8秒間、検知が続かないと通知をしないため、短時間検知された通りすがりの物体を誤って通知することはありません。
物体検知は超音波(耳に聞こえない音)で行っていますので、光センサーの使用が難しい直射日光の当たる場所でも使用することができます。
通知モードは外部ネットワーク接続(IFTTT)通知モード・ローカルネットワーク接続通知モードの2種で行うことが出来ます。
電源電圧:・6.0V(5.6~6.8V可)・DCジャック:内径Φ2.1センタープラス・汎用端子:・ねじ止め端子・単3×4電池ボックス付属
動作電流:Wi-Fi使用時 平均約80mA(ピーク400mA)
待機電流:100μA以下
物体検知:超音波センサーによる方式
物体検知設定範囲:4~170cm(ボリウムで設定)
超音波モジュール測定範囲:2~200cm
動作モード:3モード・S:セットモード・I:ローカルネットワーク接続通知モード・O:外部ネットワーク接続通知モード
Wi-Fi部:・使用モジュール:ESP-WROOM-02[TELEC認証済]・周波数:2.4GHz~2.5GHz・送信出力:約+20dBm(802.11b時)・受信感度:約-91dBm(802.11b時)・プロトコル:802.11b/g/n・Wi-Fiモード:2種・ A.P(アクセスポイントモード)・ STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2
基板寸法:58.4(W)×63.5(D)×34(H)mm (突起部を含まず)
ケース:タカチ製 プラスチックケース型番:SW-125(別売)※取り付けには穴あけ加工が必要です。

品名置き配荷物検知器【基板完成品】内容量1個
注意
※ケースは付属しておりません。
※取り付けには穴あけ加工が必要です。電池は付属しておりません。
※ご利用には「LINE(ライン)」「IFTTT(イフト)」などのインターネット上のサービスへの登録、設定などが必要になります。詳細はメーカーホームページをご覧ください。
※インターネット上のサービスへの接続には別途、通信事業者との契約や通信料が必要になります。
※本機はネットワーク設定などをご自身で行えるユーザーを対象とした機器です。メーカーでは個別の環境に応じたサポートは行えません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171354KITA-40
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする