FMトランスミッターキット

FMトランスミッターキット - ワンダーキットFMトランスミッターキット - ワンダーキットFMトランスミッターキット - ワンダーキットFMトランスミッターキット - ワンダーキットFMトランスミッターキット - ワンダーキットFMトランスミッターキット - ワンダーキット
(1件のレビュー)

電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。
超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。
音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。
送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。
単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。
ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。

仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター)電源電圧(V)DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本)消費電流(mA)動作時平均20基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換内容量1セット
注意
※注意事項・電池は付属していません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171494FW-8027M
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 超ミニFM放送局
キムラ製作所

ステレオ専用。
モノラルの設定があればより遠くで受信できる。
使用しているICはジャンパ設定でなく
ソフト上で簡単にモノラルに設定できるのに
惜しいところ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする