曜日別特売

早押し判定キット用リレーボードキット

早押し判定キット用リレーボードキット - ワンダーキット早押し判定キット用リレーボードキット - ワンダーキット

HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。
電源電圧:DC12V (DC9~15V可)
動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)
リレー搭載数:4
リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)
リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります
基板サイズ :W104×D69×H22mm

内容量1個
注意
※出力端子は[COM][NO]のみとなります。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171300804RY
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする