10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組)

10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組) - ワンダーキット10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組) - ワンダーキット10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組) - ワンダーキット10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組) - ワンダーキット10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組) - ワンダーキット10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組) - ワンダーキット
(1件のレビュー)

エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。
厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保
リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現
ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ
高音質スピーカーユニット付属
全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき
必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規
:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材

仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m質量(kg)4.0(1台)形式スリットバスレフ型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265インピーダンス定格入力25W(最大入力:40W)内容量1セット
注意
※注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171510WP-SPF100A
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 自宅でくつろぐとき。
株式会社伊藤技研

キットを作るのが少しめんどくさいけど、しっかり寸法が出てますので、ボンドで接着するだけできれいに仕上がります。スピーカーが小さい割にはしっかりした音が出ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする