曜日別特売

DCモータコントローラSP【基板完成品】

DCモータコントローラSP【基板完成品】 - ワンダーキットDCモータコントローラSP【基板完成品】 - ワンダーキットDCモータコントローラSP【基板完成品】 - ワンダーキットDCモータコントローラSP【基板完成品】 - ワンダーキットDCモータコントローラSP【基板完成品】 - ワンダーキット
(1件のレビュー)

好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。
すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。
対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。
電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)
消費電流:モータによって変化
最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ
回転制御範囲:約0~80%
回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替
基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ
付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各

内容量1個
注意
※電源電圧とDCモータの電圧は同じになります。また、3V以上のDCモータは制御できません。
※電池、モーターは付属しておりません。
※キット品に付属している外付けボリューム、基板-ボリューム間ケーブルは付属しておりません。(動作に問題はありません・キット品型番:DCC-06SP)
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171309GDCC-06SP
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: カメラズーム
その他業種

スイッチを固定しないで配線にてリモートできると用途が広がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする