ZATTA
LED UVブラックライト 乾電池式
UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
用途
非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
全長(mm)
90
色
黒
電源
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体寸法(mm)
約25×25×90
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※点灯時間は電池の種類(容量)によって異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63170749
L13071
365
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63170758
L13072
395
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください