曜日別特売

LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き

LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き - ZATTALEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き - ZATTA

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。
ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。
明るさ最大190ルーメン
先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。

用途
自動車の整備
狭い場所での作業
キャンプや夜釣りなど
仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2付属品充電用USBケーブル本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh点灯方式調光無段階調節充電時間(時間)約4充電方式USB充電使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大190電球の種類COB型LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63170785L13075
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする